Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 1 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 2 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 1 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 2 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою

Шестигранна гайка з дрібною різьбою (03102015)

DIN 934, сталь, I8I, без покриття, дрібна різьблення ГАЙКА-DIN934-I8I-SW30-M20X1,5
Номер товару 03102015
Немає в наявності
Ціна:
40.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
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
DIN 934, сталь, I8I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, які відповідають DIN 934, не розраховані на тестові навантаження, передбачені DIN EN ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 934 відкликаний і замінений на ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Висота (m1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M20 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, сталь, I8I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, які відповідають DIN 934, не розраховані на тестові навантаження, передбачені DIN EN ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 934 відкликаний і замінений на ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M20 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!