Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 1 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 2 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 1 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 2 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой

Шестигранная гайка с мелкой резьбой (0310101)

DIN 934, сталь, I8I, без покрытия, мелкая резьба ГАЙКА-DIN934-I8I-SW17-M10X1,0
Номер товара 0310101
Нет в наличии
Цена:
7.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
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
DIN 934, сталь, I8I, без покрытия Примечание Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2. Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации. Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Класс прочности 8
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M10 x 1
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 934, сталь, I8I, без покрытия Примечание Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2. Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации. Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики arrow_down
Класс прочности 8
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M10 x 1
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!