Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø4,3 мм
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø4,3 мм
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø4,3 мм (04194)
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø4,3 мм
ШАЙБА-DIN9021-A2-D4,3
Номер товара 04194
В наличии
Цена:
1.14 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 9021 (с большим наружным диаметром), нержавеющая сталь, A2, без покрытия
| Толщина (h1) | 1 мм |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Внешний диаметр (d2) | 12 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 4,3 мм |
| Стандарты | DIN 9021 |
| Подходит для резьбы | M4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | С большим внешним диаметром |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 9021 (с большим наружным диаметром), нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Характеристики
| Толщина (h1) | 1 мм |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Внешний диаметр (d2) | 12 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 4,3 мм |
| Стандарты | DIN 9021 |
| Подходит для резьбы | M4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | С большим внешним диаметром |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм
Нет отзывов про этот товар