Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм
Фото - 1 - Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм
Фото - 2 - Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм
Фото - 1 - Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм
Фото - 2 - Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм (04193)

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2 Ø3,2 мм ШАЙБА-DIN9021-A2-D3,2
Номер товара 04193
В наличии
Цена:
0.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 9021 (с большим наружным диаметром), нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Толщина (h1) 0,8 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 3,2 мм
Внешний диаметр (d2) 9 мм
Стандарты DIN 9021
Подходит для резьбы M3
Покрытие Без покрытия
Исполнение С большим внешним диаметром
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 9021 (с большим наружным диаметром), нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 0,8 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 3,2 мм
Внешний диаметр (d2) 9 мм
Стандарты DIN 9021
Подходит для резьбы M3
Покрытие Без покрытия
Исполнение С большим внешним диаметром
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ