Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 1 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 2 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 3 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 4 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 5 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 6 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 1 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 2 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 3 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 4 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 5 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Фото - 6 - Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH (0447013)

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN7980-A2-D3,1
Номер товара 0447013
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
0.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

DIN 7980, нержавеющая сталь, A2, без покрытия

  • Особенно подходит для зенки винта
    В сочетании с маленькой цилиндрической головкой и винтами с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127
Толщина (s1) 1 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (h1) 2,36 мм
Внутренний диаметр (d1) 3,1 мм
Внешний диаметр (d2) 5,6 мм
Стандарты DIN 7980
Подходит для резьбы M3
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

DIN 7980, нержавеющая сталь, A2, без покрытия

  • Особенно подходит для зенки винта
    В сочетании с маленькой цилиндрической головкой и винтами с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (h1) 2,36 мм
Внутренний диаметр (d1) 3,1 мм
Внешний диаметр (d2) 5,6 мм
Стандарты DIN 7980
Подходит для резьбы M3
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
27 грн/шт
18.9 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
10.92 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -56.8 %
79.43 грн/шт
34.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купить
7.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
7800 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии