Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH (0447013)
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN7980-A2-D3,1
Номер товару 0447013
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
0.3 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 7980, нержавіюча сталь, A2, без покриття
- Особливо підходить для зенкування гвинта
У поєднанні з маленькою циліндричною головкою і гвинтами з внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912) - Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127
| Товщина (s1) | 1 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (h1) | 2,36 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,1 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 5,6 мм |
| Стандарти | DIN 7980 |
| Підходить для різьби | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 7980, нержавіюча сталь, A2, без покриття
- Особливо підходить для зенкування гвинта
У поєднанні з маленькою циліндричною головкою і гвинтами з внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912) - Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127
Характеристики
| Товщина (s1) | 1 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (h1) | 2,36 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,1 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 5,6 мм |
| Стандарти | DIN 7980 |
| Підходить для різьби | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.