Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO DRY, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO DRY, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO DRY, пара, размер 8

Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO DRY, пара, размер 8 (0899402528)

Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO DRY, нейлон, покрытие латекс, пара, р.8 -арт. 0899402528
Номер товара 0899402528
В наличии
Цена:
326.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Двухслойная вязаная рукавица с отличной холодо- и водостойкостью
Ладони покрыты латексом/латексной пеной с двойным погружением и дополнительным нитриловым покрытием TIGERFLEX. Хороший захват, удобна в ношении Очень удобны в использовании благодаря шлифованной акриловой подкладке Водонепроницаемые
Примечание Не подходят для работы с химическими веществами
Класс вязки 15
Размер 8
Внутренняя отделка Акрил
Специализация Защита от холода
Материал покрытия Латекс
Материал основания Нейлон
Материал Нейлон (полиамид)
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Область применения Используются в следующих отраслях: Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, автомобильные мастерские, мастерские, уборка снега, строительные площадки, наружная уборка. Не подходит для работы с химическими веществами

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Двухслойная вязаная рукавица с отличной холодо- и водостойкостью
Ладони покрыты латексом/латексной пеной с двойным погружением и дополнительным нитриловым покрытием TIGERFLEX. Хороший захват, удобна в ношении Очень удобны в использовании благодаря шлифованной акриловой подкладке Водонепроницаемые
Примечание Не подходят для работы с химическими веществами
Характеристики arrow_down
Класс вязки 15
Размер 8
Внутренняя отделка Акрил
Специализация Защита от холода
Материал покрытия Латекс
Материал основания Нейлон
Материал Нейлон (полиамид)
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Применение arrow_down
Область применения Используются в следующих отраслях: Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, автомобильные мастерские, мастерские, уборка снега, строительные площадки, наружная уборка. Не подходит для работы с химическими веществами
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить