Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 8

Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 8 (0899408208)

Перчатки защитные RED LATEX GRIP, полиэстер, покрытие латекс, пара, р.8, RED LINE-арт. 0899408208
Номер товара 0899408208
Нет в наличии
Цена:
75.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мягкие и эластичные перчатки.
  • Изготовлены из полиэстра, с латексным покрытием на ладони
  • Обеспечивают отличный захват и сопротивление скольжению
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 212Х
Класс вязки 13
Размер 8
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Материал покрытия Латекс
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения: Отделка материалов в слесарных мастерских, точная механика, электронная промышленность, монтажные работы в сухих условиях. Сборочные работы легкой и средней тяжести и работа в мастерских с хорошим захватом во влажных и сухих зонах. Для любых задач, требующих высокой тактильной чувствительности и хорошего захвата во влажных условиях.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мягкие и эластичные перчатки.
  • Изготовлены из полиэстра, с латексным покрытием на ладони
  • Обеспечивают отличный захват и сопротивление скольжению
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 212Х
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Размер 8
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Материал покрытия Латекс
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения: Отделка материалов в слесарных мастерских, точная механика, электронная промышленность, монтажные работы в сухих условиях. Сборочные работы легкой и средней тяжести и работа в мастерских с хорошим захватом во влажных и сухих зонах. Для любых задач, требующих высокой тактильной чувствительности и хорошего захвата во влажных условиях.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті