Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Спрятать arrow

Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара

Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара

Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара

Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899408210
Нет в наличии
10
- +
1 шт
75.6 грн
Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 10
0899408211
Нет в наличии
11
- +
1 шт
75.6 грн
Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 11
0899408208
Нет в наличии
8
- +
1 шт
75.6 грн
Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 8
0899408209
Нет в наличии
9
- +
1 шт
75.6 грн
Перчатки защитные с латексным покрытием RED LATEX GRIP, пара, размер 9

Топ товаров, что покупаются

75.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
75.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
75.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
75.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Перчатки защитные RED LATEX GRIP, пара
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Перчатки защитные, красные, латексные, Red Line от Wurth

Способ применения

Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Они могут использоваться в различных сферах деятельности, в том числе:

  • В промышленности: для выполнения работ с лакокрасочными материалами, растворителями, клеями, агрессивными средами.
  • В строительстве: для выполнения отделочных работ, монтажа, сварочных работ.
  • В автосервисе: для обслуживания автомобилей, ремонта деталей.
  • В быту: для выполнения различных работ по дому, саду, огороду.

Основные характеристики

  • Изготовлены из латекса, который обеспечивает высокую прочность и эластичность.
  • Имеют красный цвет, что облегчает их визуальный поиск.
  • Имеют текстурированную поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями.
  • Имеют длину 30 см, что обеспечивает защиту до локтя.

Особенности

  • Перчатки обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию химических веществ и температур.
  • Хорошо сидят на руке, не стесняют движений.
  • Имеют приятную на ощупь текстурированную поверхность.

Особенности использования

  • Перед использованием перчаток необходимо убедиться, что они соответствуют размеру руки.
  • При работе с агрессивными веществами необходимо использовать перчатки с соответствующими защитными свойствами.
  • После работы с перчатками необходимо их снять и вымыть руки.

Зачем вообще нужен этот товар

Перчатки защитные, красные, латексные, Red Line от Wurth необходимы для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Они обеспечивают безопасность и комфорт при выполнении различных работ.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе перчаток необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно сидеть на руке, но не стеснять движений.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, соответствующего условиям эксплуатации.
  • Защитные свойства: перчатки должны обладать соответствующими защитными свойствами в зависимости от условий эксплуатации.

Обзор

Перчатки защитные, красные, латексные, Red Line от Wurth - это качественные и надежные перчатки, которые обеспечивают надежную защиту рук. Они изготовлены из латекса, который обладает высокой прочностью и эластичностью. Перчатки имеют красный цвет, что облегчает их визуальный поиск. Они имеют текстурированную поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями. Перчатки имеют длину 30 см, что обеспечивает защиту до локтя.

Перчатки обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию химических веществ и температур. Они хорошо сидят на руке, не стесняют движений. Имеют приятную на ощупь текстурированную поверхность.

Перчатки необходимы для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Они обеспечивают безопасность и комфорт при выполнении различных работ.

Рекомендации

Перчатки защитные, красные, латексные, Red Line от Wurth - это отличный выбор для тех, кто нуждается в надежной защите рук. Они изготовлены из качественных материалов, обладают высокими защитными свойствами и обеспечивают комфорт при использовании.