Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 7
Фото - 1 - Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 7
Фото - 1 - Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 7

Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 7 (089941607)

Перчатки защитные WHITE TOUCH, нейлон, покрытие полиуретан, пара, р.7 -арт. 089941607
Номер товара 089941607
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полиуретановое (PU) покрытие обеспечивает сбалансированное соотношение между прочностью и весом
Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:
  • Рукавицы из нейлоновой непрерывной нити, бесшовные
  • Полиуретановый (PU) слой на ладони и пальцах
  • Очень хорошая адгезия и комфорт
  • Дышащая тыльная сторона ладони
  • Эластичная манжета
  • Класс вязки 13
    Размер 7
    Стандарты EN 388, EN 420
    Категория II
    Материал основания Нейлон
    Материал покрытия Полиуретан
    Область применения Сборка очень мелких деталей, сухая кладка стен, автомобильная промышленность, точные работы, производство мебели, транспортировка грузов

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Описание arrow_down
    Полиуретановое (PU) покрытие обеспечивает сбалансированное соотношение между прочностью и весом
    Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
    Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:
  • Рукавицы из нейлоновой непрерывной нити, бесшовные
  • Полиуретановый (PU) слой на ладони и пальцах
  • Очень хорошая адгезия и комфорт
  • Дышащая тыльная сторона ладони
  • Эластичная манжета
  • Характеристики arrow_down
    Класс вязки 13
    Размер 7
    Стандарты EN 388, EN 420
    Категория II
    Материал основания Нейлон
    Материал покрытия Полиуретан
    Применение arrow_down
    Область применения Сборка очень мелких деталей, сухая кладка стен, автомобильная промышленность, точные работы, производство мебели, транспортировка грузов
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті