Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 6
Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 6
Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 6 (089941606)
Перчатки защитные WHITE TOUCH, нейлон, покрытие полиуретан, пара, р.6 -арт. 089941606
Номер товара 089941606
В наличии
Цена:
36 грн/шт
-40 %
21.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полиуретановое (PU) покрытие обеспечивает сбалансированное соотношение между прочностью и весом
Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:Рукавицы из нейлоновой непрерывной нити, бесшовные
Полиуретановый (PU) слой на ладони и пальцах
Очень хорошая адгезия и комфорт
Дышащая тыльная сторона ладони
Эластичная манжета
Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 6 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Полиуретан |
Область применения
Сборка очень мелких деталей, сухая кладка стен, автомобильная промышленность, точные работы, производство мебели, транспортировка грузов
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Полиуретановое (PU) покрытие обеспечивает сбалансированное соотношение между прочностью и весом
Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:Рукавицы из нейлоновой непрерывной нити, бесшовные
Полиуретановый (PU) слой на ладони и пальцах
Очень хорошая адгезия и комфорт
Дышащая тыльная сторона ладони
Эластичная манжета
Благодаря полиуретановому покрытию варежки воздухопроницаемы и имеют хорошее сцепление с влажными и сухими поверхностями
Главные преимущества защитных перчаток WHITE TOUCH:
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 6 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Полиуретан |
Применение
Область применения
Сборка очень мелких деталей, сухая кладка стен, автомобильная промышленность, точные работы, производство мебели, транспортировка грузов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные WHITE TOUCH, полиуретановое покрытие, пара, размер 7
Нет отзывов про этот товар