Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рым-гайка
Фото - 2 - Рым-гайка
Фото - 1 - Рым-гайка
Фото - 2 - Рым-гайка

Рым-гайка (0395916)

DIN 582, оцинкованная сталь C15E РЫМ-ГАЙКА-DIN582-C15E-A2K-M16
Номер товара 0395916
В наличии
Цена:
239.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 582, оцинкованная сталь C15E, голубое пассивирование (A2K) Примечание Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по установке
Номинальный диаметр 16 мм
Внутренний диаметр (d1) 35 мм
Диаметр контактной поверхности (d3) 35 мм
Внешний диаметр (d2) 63 мм
Грузоподъемность (F max) 700 кг
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Покрытие Оцинкованный
Материал Поверхностно-закаленная сталь, 1.1141, C15E
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 582, оцинкованная сталь C15E, голубое пассивирование (A2K) Примечание Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по установке
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 16 мм
Внутренний диаметр (d1) 35 мм
Диаметр контактной поверхности (d3) 35 мм
Внешний диаметр (d2) 63 мм
Грузоподъемность (F max) 700 кг
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Покрытие Оцинкованный
Материал Поверхностно-закаленная сталь, 1.1141, C15E
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -74.6 %
388.88 грн/шт
98.76 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
53400 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
793.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить