- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Рым-гайки
- Рым-гайка
Фильтр
Диаметр контактной поверхности (d3)
Диаметр контактной поверхности (d3)
1
1
2
1
1
1
1
Показати ще
3
Сховати
Грузоподъемность (F max)
Грузоподъемность (F max)
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Номинальный диаметр
Номинальный диаметр
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Покрытие
Покрытие
7
1
Спрятать
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
4
Сховати
Внутренний диаметр (d1)
Внутренний диаметр (d1)
1
1
2
1
1
1
1
Показать еще
3
Сховати
Внешний диаметр (d2)
Внешний диаметр (d2)
1
1
1
1
1
2
1
Показать еще
3
Сховати
Цена
Цена
-
грн
49.2
98.4
147.6
384.3
768.6
Показать еще фильтров 3
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
220.56 грн/шт
В наличии
239.4 грн/шт
В наличии
151.2 грн/шт
В наличии
415.8 грн/шт
В наличии
768.6 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Рым-гайка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 49.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 768.6 грн |