Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рым-гайка
Фото - 2 - Рым-гайка
Фото - 1 - Рым-гайка
Фото - 2 - Рым-гайка

Рым-гайка (039596)

DIN 582, оцинкованная сталь C15E РЫМ-ГАЙКА-DIN582-C15E-A2K-M6
Номер товара 039596
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
49.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 582, оцинкованная сталь C15E, голубое пассивирование (A2K) Примечание Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по установке
Внутренний диаметр (d1) 20 мм
Диаметр контактной поверхности (d3) 20 мм
Внешний диаметр (d2) 36 мм
Номинальный диаметр 6 мм
Грузоподъемность (F max) 80 кг
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M6
Покрытие Оцинкованный
Материал Поверхностно-закаленная сталь, 1.1141, C15E
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 582, оцинкованная сталь C15E, голубое пассивирование (A2K) Примечание Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по установке
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр (d1) 20 мм
Диаметр контактной поверхности (d3) 20 мм
Внешний диаметр (d2) 36 мм
Номинальный диаметр 6 мм
Грузоподъемность (F max) 80 кг
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M6
Покрытие Оцинкованный
Материал Поверхностно-закаленная сталь, 1.1141, C15E
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
22.8 грн/шт
15.96 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
160.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
7.2 грн/шт
5.04 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
110.4 грн/шт
77.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30.1 %
12.3 грн/шт
8.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1134 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7240.08 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии