Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном, 1 шт в уп.
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном, 1 шт в уп.
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном, 1 шт в уп.

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном, 1 шт в уп. (0899110303901)

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном, 1 шт в уп -арт. 0899110303901
Номер товара 0899110303901
Нет в наличии
Цена:
180 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц

  • Гибкий носовой зажим 
  • Великолепное прилегание к лицу 
  • Надежная герметизация в носовой области 
  • М’которое внутреннее начесное полотно 
  • Удобно носить
  • Гидрофобный материал не пропускает влагу 
  • Многослойная фильтрующая среда 
  • Отличная фильтрационная производительность 
  • Очень низкое сопротивление дыханию 
  • Комфортный клапан выдоха

Уменьшает сопротивление выдоху 

  • Содействует выведению влаги и тепла 
  • Класс фильтра: FFP2 NR D Конструкция: С клапаном
  • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
Вид изделия Респиратор
Назначение Универсальный
Область применения Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц

  • Гибкий носовой зажим 
  • Великолепное прилегание к лицу 
  • Надежная герметизация в носовой области 
  • М’которое внутреннее начесное полотно 
  • Удобно носить
  • Гидрофобный материал не пропускает влагу 
  • Многослойная фильтрующая среда 
  • Отличная фильтрационная производительность 
  • Очень низкое сопротивление дыханию 
  • Комфортный клапан выдоха

Уменьшает сопротивление выдоху 

  • Содействует выведению влаги и тепла 
  • Класс фильтра: FFP2 NR D Конструкция: С клапаном
  • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
Характеристики arrow_down
Вид изделия Респиратор
Назначение Универсальный
Применение arrow_down
Область применения Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
388.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ