Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном (0899110303)

Респиратор одноразовый CM2000, FFP2 NR D, с клапаном -арт. 0899110303
Номер товара 0899110303
В наличии
Цена:
180 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц

  • Гибкий носовой зажим 
  • Великолепное прилегание к лицу 
  • Надежная герметизация в носовой области 
  • М’которое внутреннее начесное полотно 
  • Удобно носить
  • Гидрофобный материал не пропускает влагу 
  • Многослойная фильтрующая среда 
  • Отличная фильтрационная производительность 
  • Очень низкое сопротивление дыханию 
  • Комфортный клапан выдоха

Уменьшает сопротивление выдоху 

  • Содействует выведению влаги и тепла 
  • Класс фильтра: FFP2 NR D Конструкция: С клапаном
  • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Исполнение С клапаном
Область применения Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц

  • Гибкий носовой зажим 
  • Великолепное прилегание к лицу 
  • Надежная герметизация в носовой области 
  • М’которое внутреннее начесное полотно 
  • Удобно носить
  • Гидрофобный материал не пропускает влагу 
  • Многослойная фильтрующая среда 
  • Отличная фильтрационная производительность 
  • Очень низкое сопротивление дыханию 
  • Комфортный клапан выдоха

Уменьшает сопротивление выдоху 

  • Содействует выведению влаги и тепла 
  • Класс фильтра: FFP2 NR D Конструкция: С клапаном
  • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Исполнение С клапаном
Применение arrow_down
Область применения Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -50 %
150.9 грн/шт
75.48 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
232.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить