Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пружина сжатия
Фото - 2 - Пружина сжатия
Фото - 1 - Пружина сжатия
Фото - 2 - Пружина сжатия

Пружина сжатия (05061528)

DIN 2095, оцинкованная сталь ПРУЖИНА-НАЖИМНАЯ-1,5/AD15/IG7/LO28
Номер товара 05061528
Нет в наличии
Цена:
9.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 2095, проволока из пружинной стали, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). Пружины сжатия соответствуют классу прочности 2 согласно стандарту DIN 2095.
Толщина (d2) 1,5 мм
Внешний диаметр (d1) 15 мм
Длина (l1) 28 мм
Количество витков 7 шт.
Стандарты DIN 2095
Покрытие Оцинкованный
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 2095, проволока из пружинной стали, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). Пружины сжатия соответствуют классу прочности 2 согласно стандарту DIN 2095.
Характеристики arrow_down
Толщина (d2) 1,5 мм
Внешний диаметр (d1) 15 мм
Длина (l1) 28 мм
Количество витков 7 шт.
Стандарты DIN 2095
Покрытие Оцинкованный
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2058 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
375.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
71.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
2.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1132.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить