Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло сигнальное FLUO, оранжевое, размер 3XL
Фото - 1 - Поло сигнальное FLUO, оранжевое, размер 3XL
Фото - 1 - Поло сигнальное FLUO, оранжевое, размер 3XL

Поло сигнальное FLUO, оранжевое, размер 3XL (M409343005)

Поло сигнальное FLUO, со светоотражающими полосами, оранжевое, размер 3XL, MODYF-арт. M409343005
Номер товара M409343005
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2592 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов (СВП). В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.

Стандарт EN ISO 20471 и видимость с 300 метров

Одежда гарантирует максимальную площадь и яркость отражения света фар под любым углом. Даже если лента уже старая, затертая и прошла через строгие рабочие будни, она все равно остается четко просматриваемой для водителя с расстояния до 300 метров, давая ему критически важное время на реакцию и торможение.

Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.

Защита от палящего солнца: Стандарт EN 13758-1 и UPF 50+

Работа под открытым небом летом – это постоянный риск получения солнечных ожогов и теплового удара. Ткань коллекции Würth Hi-Vis FLUO работает как надежный щит:

  • Уровень защиты UPF 50+ – материал блокирует более 98% вредного ультрафиолетового излучения (UVA и UVB лучей)
  • Устойчивость к УФ-излучению – ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем

Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.

Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
ISO 20471
Стандарт EN 20471
Размер 3XL
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Можно мыть при 60°C
Вид изделия Поло
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Стандарты ISO 20471, EN 20471

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов (СВП). В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.

Стандарт EN ISO 20471 и видимость с 300 метров

Одежда гарантирует максимальную площадь и яркость отражения света фар под любым углом. Даже если лента уже старая, затертая и прошла через строгие рабочие будни, она все равно остается четко просматриваемой для водителя с расстояния до 300 метров, давая ему критически важное время на реакцию и торможение.

Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.

Защита от палящего солнца: Стандарт EN 13758-1 и UPF 50+

Работа под открытым небом летом – это постоянный риск получения солнечных ожогов и теплового удара. Ткань коллекции Würth Hi-Vis FLUO работает как надежный щит:

  • Уровень защиты UPF 50+ – материал блокирует более 98% вредного ультрафиолетового излучения (UVA и UVB лучей)
  • Устойчивость к УФ-излучению – ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем

Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.

Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
ISO 20471
Стандарт EN 20471
Размер 3XL
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Можно мыть при 60°C
Вид изделия Поло
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Стандарты ISO 20471, EN 20471
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -88.1 %
15.6 грн/шт
1.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -85 %
8.4 грн/шт
1.26 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить