Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth
Фото - 1 - Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth
Фото - 1 - Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth (06589)

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth УДЛИНИТЕЛЬ-Д/ВОРОТКА-DIN377-M14-16
Номер товара 06589
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
737.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Область применения: 

  • Предназначен для крепления метчиков и нарезания внутренней резьбы в труднодоступных местах;
  • Возможно применение для ручных разверток.

Технические характеристики:

  • Сечение квадрата хвостовика: 9 мм;
  • Общая длина: 135 мм;
  • Под метчик: M14 - M16;
  • Материал: сталь.
Длина 135 мм
DIN 377
Применяется для Метчики M14 - M16, четырехгранник 9 мм
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Область применения: 

  • Предназначен для крепления метчиков и нарезания внутренней резьбы в труднодоступных местах;
  • Возможно применение для ручных разверток.

Технические характеристики:

  • Сечение квадрата хвостовика: 9 мм;
  • Общая длина: 135 мм;
  • Под метчик: M14 - M16;
  • Материал: сталь.
Характеристики arrow_down
Длина 135 мм
DIN 377
Применяется для Метчики M14 - M16, четырехгранник 9 мм
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
35.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
29239.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ