Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Применяется для
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Удлинитель для метчиков и разверток

Удлинитель для метчиков и разверток

Удлинитель для метчиков и разверток

Удлинитель для метчиков и разверток

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Удлинитель для метчиков и разверток

Номер товара
Применяется для
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
06587
В наличии
Метчик M12, четырехгранник 7 мм
125 мм
- +
1 шт
599.28 грн
Удлинитель для метчиков M12 Wurth
06589
В наличии
Метчики M14 - M16, четырехгранник 9 мм
135 мм
- +
1 шт
737.76 грн
Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth
065849
В наличии
Метчики M5- M8, четырехгранник 4,9 мм
110 мм
- +
1 шт
405.72 грн
Удлинитель для метчиков M5-M8 4,9X110 Wurth
065855
В наличии
Метчики M9 - M10, четырехгранник 5,5 мм
115 мм
- +
1 шт
478.68 грн
Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth

Топ товаров, что покупаются

478.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
599.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
737.76 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
405.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Удлинитель для метчиков и разверток
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 405.72 грн
⭐ Самый дорогой товар 737.76 грн

Удлинитель для Метчиков и Разверток от Wurth: Расширение Возможностей Резьбовой Обработки

Удлинитель для метчиков и разверток от Wurth - это важный инструмент для специалистов в области металлообработки, резьбовой обработки и механики. Он разработан для увеличения доступности и эффективности при работе с метчиками и развертками, позволяя решать широкий спектр задач. Вот несколько преимуществ и областей применения этого инструмента:

Преимущества Удлинителя для Метчиков и Разверток от Wurth:

  1. Расширение Достижимости: Удлинитель позволяет добираться до труднодоступных мест и резьбовых отверстий, где обычный инструмент может оказаться бесполезным.

  2. Увеличение Эффективности: Удлинитель увеличивает длину инструмента, что делает возможным более глубокое резьбовое обработку и развертывание отверстий.

  3. Совместимость: Этот инструмент снабжен стандартным квадратным концом (например, 1/4 или 3/8 дюйма), что обеспечивает совместимость с большинством метчиков, разверток и других насадок.

  4. Прочность и Надежность: Изготовленный из высококачествных материалов, удлинитель надежен и долговечен, что гарантирует его долгий срок службы.

  5. Различные Длины: Удлинители представлены в разных длинах, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для вашей задачи.

Сферы Применения Удлинителя для Метчиков и Разверток от Wurth:

  1. Производство и Ремонт Оборудования: В промышленной сфере удлинители используются для работы с метчиками и развертками на больших машинах и оборудовании.

  2. Ремонтные и Сборочные Цеха: В автомастерских и сборочных цехах удлинители позволяют монтажникам и механикам решать резьбовые задачи.

  3. Строительство и Ремонт: В строительстве и ремонтных работах удлинители пригодны для работы с различными видами крепежа и резьбовыми соединениями.

  4. Машиностроение и Производство: В производстве и машиностроении удлинители используются при нарезке резьбы и обработке отверстий в деталях и заготовках.

Удлинитель для метчиков и разверток от Wurth предоставляет универсальное решение для резьбовой обработки и обеспечивает больше гибкости и точности при выполнении разнообразных задач. Будь вы профессионалом или любителем, этот инструмент будет незаменимым в вашей коллекции, помогая вам решать сложные резьбовые задачи с легкостью.

При выборе удлинителя для метчиков и разверток от Wurth, обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Длина: Выберите удлинитель подходящей длины в зависимости от задачи. Длинные удлинители позволяют добраться до труднодоступных мест, но при этом могут быть менее удобными в ограниченных пространствах.

  2. Совместимость: Убедитесь, что удлинитель совместим с вашими метчиками и развертками. Стандартные квадратные концы (например, 1/4, 3/8, 1/2 дюйма) обеспечивают совместимость с большинством инструментов.

  3. Качество Материалов: Приобретайте удлинители, изготовленные из высококачествных материалов, такие как хром-ванадиевая сталь. Это обеспечит прочность и надежность инструмента.

  4. Замок или Фиксация: Некоторые удлинители оборудованы механизмами фиксации, которые предотвращают выпадение метчика или развертки. Это важно для безопасной и эффективной работы.

  5. Гибкий или Жесткий: В зависимости от задачи выберите гибкий или жесткий удлинитель. Гибкий удлинитель позволяет работать в углах и улучшает маневренность.

  6. Марка и Качество: Удлинители от известных производителей, такие как Wurth, часто обладают высоким качеством и надежностью. Рассмотрите этот фактор при выборе.

  7. Сфера Применения: Рассмотрите, где и как вы планируете использовать удлинитель. Например, для автомобильных ремонтов важна компактность, а для промышленной металлообработки – длина и прочность.

  8. Тип Зажима: Удлинители могут иметь разные типы зажимов, такие как быстросъемный или на винте. Выберите тот, который вам удобнее использовать.

Правильный выбор удлинителя для метчиков и разверток обеспечит вам комфорт и безопасность при резьбовой обработке. Помните, что качественный инструмент обычно служит дольше и облегчает выполнение задач.