Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек (040526)
DIN 125, сталь, 140 HV, без покрытия
ШАЙБА-DIN125-B-140HV-D27,0
Номер товара 040526
Нет в наличии
Цена:
17.76 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 125, сталь без покрытия
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 27 мм |
| Толщина (h1) | 4 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 50 мм |
| Форма | B |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M26 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 125, сталь без покрытия
Характеристики
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 27 мм |
| Толщина (h1) | 4 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 50 мм |
| Форма | B |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M26 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø10,5 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø13,0 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø3,2 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø5,3 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø6,4 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø8,4 мм
Нет отзывов про этот товар