Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Фото - 1 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Скидка -76 %
Фото - 2 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Скидка -76 %
Фото - 1 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Фото - 2 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек (040532)

DIN 125, сталь, 140 HV, без покрытия ШАЙБА-DIN125-B-140HV-D33,0
Номер товара 040532
В наличии
Цена:
63.34 грн/шт
-76 %
15.17 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 125, сталь без покрытия
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 33 мм
Толщина (h1) 5 мм
Внешний диаметр (d2) 60 мм
Форма B
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M32
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 125, сталь без покрытия
Характеристики arrow_down
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 33 мм
Толщина (h1) 5 мм
Внешний диаметр (d2) 60 мм
Форма B
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M32
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
133.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
2669.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ