Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе, 13 шт.
Фото - 1 - Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе, 13 шт.
Фото - 1 - Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе, 13 шт.

Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе, 13 шт. (0965841105)

Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE -арт. 0965841105
Номер товара 0965841105
В наличии
Цена:
10560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Накидные ключи: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор ключей накидных односторонних VDE, в ложементе 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Накидные ключи: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
3.96 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить