Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лепестковые круги из синтетического корунда
Фото - 1 - Лепестковые круги из синтетического корунда
Фото - 1 - Лепестковые круги из синтетического корунда

Лепестковые круги из синтетического корунда (0672010425)

Шлифовальные лепестки, синтетический корунд
Номер товара 0672010425
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, контейнеров, аппаратов и сооружении трубопроводов. Мягкая обработка при высокой скорости снятия материала Мягкие шлифовальные лепестки Идеально подходит для ограниченного пространства Слегка утопленный сердечник из синтетической смолы позволяет оптимально работать в очень ограниченном пространстве, не повреждая обрабатываемую деталь. Примечание Лепестковые шлифовальные круги обеспечивают оптимальную производительность при рекомендованной скорости обработки 15–20 м/с. При этом достигается идеальный компромисс между скоростью снятия материала, качеством поверхности и температурной нагрузкой на заготовку, а также сроком службы лепесткового круга. Из соображений безопасности запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения (мин-1). В качестве инструментальных приводов можно использовать электрические и пневматические шлифовальные машины с универсальным держателем. Срок службы и теплоотдача: Малое контактное давление и низкая окружная скорость повышают срок службы лепесткового круга и сводят к минимуму температурную нагрузку на деталь. Скорость снятия материала: Добиваться повышения скорости снятия материала следует за счет перехода на более крупное зерно вместо увеличения контактного давления. Качество поверхности: Высокая скорость обработки при малом контактном давлении позволяет получить низкую шероховатость. При увеличении контактного давления на малой скорости увеличивается глубина шероховатости. Чем мягче подлежащий обработке материал, тем больше глубина шероховатости (при одном и том же размере зерна). Безопасность гарантирована только в том случае, если длина зажима составляет 15 мм и отсутствует превышение указанной для открытой длины вала максимальной скорости. Соблюдайте общие правила работы и правила техники безопасности.
Размер зерна 150
Частота вращения, макс. 19100 об/мин
Диаметр x ширина x диаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Рекомендованная частота вращения 9600 об/мин
Обрабатываемые материалы Высокоуглеродистая сталь, Серый чугун, Ковкая сталь, Стальная лента, Cr-Ni и проч. нерж. сталь, Цветной металл, Сталь глубокой вытяжки, Чугун, Ковкий чугун, Литой под давлением цинковый сплав, Нержавеющая сталь
Материал абразива Оксид алюминия
Область применения В особенности подходят для станочной обработки легированной и нелегированной стали, ковкого чугуна, конструкционной стали, инструментальной стали, мягких цветных металлов, пластмасс и дерева. Прецизионное радиальное шлифование при изготовлении инструментов и пресс-форм, станочной обработке малых и труднодоступных поверхностей в изготовлении емкостей и аппаратов, обработка фурнитуры из цветных и легких металлов, шлифование лопастей турбин при изготовлении и ремонте двигателей, шлифование кромок и поверхностей, правка и выравнивание, удаление заусенцев, а также при станочной обработке сварочных швов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, контейнеров, аппаратов и сооружении трубопроводов. Мягкая обработка при высокой скорости снятия материала Мягкие шлифовальные лепестки Идеально подходит для ограниченного пространства Слегка утопленный сердечник из синтетической смолы позволяет оптимально работать в очень ограниченном пространстве, не повреждая обрабатываемую деталь. Примечание Лепестковые шлифовальные круги обеспечивают оптимальную производительность при рекомендованной скорости обработки 15–20 м/с. При этом достигается идеальный компромисс между скоростью снятия материала, качеством поверхности и температурной нагрузкой на заготовку, а также сроком службы лепесткового круга. Из соображений безопасности запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения (мин-1). В качестве инструментальных приводов можно использовать электрические и пневматические шлифовальные машины с универсальным держателем. Срок службы и теплоотдача: Малое контактное давление и низкая окружная скорость повышают срок службы лепесткового круга и сводят к минимуму температурную нагрузку на деталь. Скорость снятия материала: Добиваться повышения скорости снятия материала следует за счет перехода на более крупное зерно вместо увеличения контактного давления. Качество поверхности: Высокая скорость обработки при малом контактном давлении позволяет получить низкую шероховатость. При увеличении контактного давления на малой скорости увеличивается глубина шероховатости. Чем мягче подлежащий обработке материал, тем больше глубина шероховатости (при одном и том же размере зерна). Безопасность гарантирована только в том случае, если длина зажима составляет 15 мм и отсутствует превышение указанной для открытой длины вала максимальной скорости. Соблюдайте общие правила работы и правила техники безопасности.
Характеристики arrow_down
Размер зерна 150
Частота вращения, макс. 19100 об/мин
Диаметр x ширина x диаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Рекомендованная частота вращения 9600 об/мин
Обрабатываемые материалы Высокоуглеродистая сталь, Серый чугун, Ковкая сталь, Стальная лента, Cr-Ni и проч. нерж. сталь, Цветной металл, Сталь глубокой вытяжки, Чугун, Ковкий чугун, Литой под давлением цинковый сплав, Нержавеющая сталь
Материал абразива Оксид алюминия
Применение arrow_down
Область применения В особенности подходят для станочной обработки легированной и нелегированной стали, ковкого чугуна, конструкционной стали, инструментальной стали, мягких цветных металлов, пластмасс и дерева. Прецизионное радиальное шлифование при изготовлении инструментов и пресс-форм, станочной обработке малых и труднодоступных поверхностей в изготовлении емкостей и аппаратов, обработка фурнитуры из цветных и легких металлов, шлифование лопастей турбин при изготовлении и ремонте двигателей, шлифование кромок и поверхностей, правка и выравнивание, удаление заусенцев, а также при станочной обработке сварочных швов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
470.64 грн/шт
400.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.6 %
508.8 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
445.2 грн/шт
378.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить