Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 48
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 48
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 48

Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 48 (M404300425)

Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий, размер 48, MODYF-арт. M404300425
Номер товара M404300425
В наличии
Цена:
2520 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Практические рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении

  • Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
  • 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
  • Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
  • Эргономичный вырез в области колен
  • Разделение можно удлинить на 5 см

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий, Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Практические рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении

  • Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
  • 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
  • Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
  • Эргономичный вырез в области колен
  • Разделение можно удлинить на 5 см

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий, Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9360 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить