Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 60
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 60
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 60

Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 60 (M404299439)

Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 60, MODYF-арт. M404299439
Номер товара M404299439
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2587.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Полукомбинезон рабочий с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, карман на бедрах
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Разделение можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 60
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Полукомбинезон рабочий с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, карман на бедрах
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Разделение можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 60
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
906 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
600 грн/шт
510 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1905.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить