Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для резки металла PREMIUM+
Фото - 1 - Набор для резки металла PREMIUM+
Фото - 1 - Набор для резки металла PREMIUM+

Набор для резки металла PREMIUM+ (K1664101250-03)

Набор для резки металла PREMIUM + -арт. K1664101250-03
Номер товара K1664101250-03
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
24000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мощный набор для интенсивной резки металла

Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic обеспечивает высокую производительность во время ежедневных работ, а 1000 отрезных дисков гарантируют стабильное качество резки и большой запас расходных материалов. Оптимальный выбор для мастерских, сервисов и производства.


Комплектация набора

  • 1 шт. x Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic, WORKSHOP, артикул 1607012014
  • 1000 шт. x Диск отрезной для стали 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мощный набор для интенсивной резки металла

Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic обеспечивает высокую производительность во время ежедневных работ, а 1000 отрезных дисков гарантируют стабильное качество резки и большой запас расходных материалов. Оптимальный выбор для мастерских, сервисов и производства.


Комплектация набора

  • 1 шт. x Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic, WORKSHOP, артикул 1607012014
  • 1000 шт. x Диск отрезной для стали 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1618.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -21.3 %
1068 грн/шт
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -48.4 %
660 грн/шт
340.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3.3 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3190.26 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3505.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
597.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13211.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ