Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Фото - 1 - Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Фото - 1 - Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ (5390202090)

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Номер товара 5390202090
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
47.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С ребрами жесткости идеально подходит для высококачественных опорных соединений дерево/дерево, дерево/сталь и дерево/бетон в строительстве. Универсально используется для стандартных соединений, таких как перекрестные брусья. Примечание Угловой соединитель типа A 1,5 мм можно полностью прибить гвоздями или прикрепить частичной прибивкой. Форма гвоздей или шурупов для частичного или полного прибивания должна соответствовать спецификациям ETA-08/0183. Подходящее крепление: Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм или 4,0 x 60 мм. Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм Болты и металлические анкеры в соответствии со спецификацией производителя: d = 10 или 12 мм Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300 Для краевых расстояний креплений, расположенных параллельно и вертикально к волокнам, следует применять нормы согласно EN 1995-1-1, раздел 8.3.1.2, таблица 8.2, если не указано иное. Поперечную нагрузку соединенных брусьев необходимо учитывать и проверять, если это возможно. Поперечное усиление можно добавить с помощью винтов с полной резьбой ASSY plus VG. Диаметр болта/винта/металлического анкера может быть максимум на 2 мм меньше диаметра отверстия. Необходимо соблюдать соответствующие основные условия соответствующего разрешения на применение анкеров. Европейское техническое разрешение ETA-08/0183
Количество отверстий диаметром 13 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 1 + 1 шт.
Толщина 1,5 мм
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 10 шт.
Вес изделия (1 шт.) 150,728 г
Ширина x высота x глубина 65 x 90 x 90 мм
Тип A
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат ETA-08/0183
Материал Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242
Исполнение С перемычкой
Обозначение материала S250GD
Покрытие Термическая оцинковка
Область применения Применение в классах использования 1 и 2 в соответствии с EN 1995:2013 Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью Например, балка к балке, прогон к балке, балка к стойке, ригель к опоре или для крепления балок на бетонных основаниях. Соединенные деревянные компоненты, состоящие из: Сплошная древесина (C14-C40), двух- и трехслойных брусьев, клееной древесины (GL24-GL36), клееной фанеры, шпонированной древесины, фанеры, параллельно-стружечной древесины (PSL) и ламинированной древесины (LSL). Инструкция Для точного позиционирования гвоздя рекомендуется использовать ограничители глубины или сжатый воздух в гвоздозабивных устройствах

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С ребрами жесткости идеально подходит для высококачественных опорных соединений дерево/дерево, дерево/сталь и дерево/бетон в строительстве. Универсально используется для стандартных соединений, таких как перекрестные брусья. Примечание Угловой соединитель типа A 1,5 мм можно полностью прибить гвоздями или прикрепить частичной прибивкой. Форма гвоздей или шурупов для частичного или полного прибивания должна соответствовать спецификациям ETA-08/0183. Подходящее крепление: Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм или 4,0 x 60 мм. Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм Болты и металлические анкеры в соответствии со спецификацией производителя: d = 10 или 12 мм Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300 Для краевых расстояний креплений, расположенных параллельно и вертикально к волокнам, следует применять нормы согласно EN 1995-1-1, раздел 8.3.1.2, таблица 8.2, если не указано иное. Поперечную нагрузку соединенных брусьев необходимо учитывать и проверять, если это возможно. Поперечное усиление можно добавить с помощью винтов с полной резьбой ASSY plus VG. Диаметр болта/винта/металлического анкера может быть максимум на 2 мм меньше диаметра отверстия. Необходимо соблюдать соответствующие основные условия соответствующего разрешения на применение анкеров. Европейское техническое разрешение ETA-08/0183
Характеристики arrow_down
Количество отверстий диаметром 13 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 1 + 1 шт.
Толщина 1,5 мм
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 10 шт.
Вес изделия (1 шт.) 150,728 г
Ширина x высота x глубина 65 x 90 x 90 мм
Тип A
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат ETA-08/0183
Материал Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242
Исполнение С перемычкой
Обозначение материала S250GD
Покрытие Термическая оцинковка
Применение arrow_down
Область применения Применение в классах использования 1 и 2 в соответствии с EN 1995:2013 Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью Например, балка к балке, прогон к балке, балка к стойке, ригель к опоре или для крепления балок на бетонных основаниях. Соединенные деревянные компоненты, состоящие из: Сплошная древесина (C14-C40), двух- и трехслойных брусьев, клееной древесины (GL24-GL36), клееной фанеры, шпонированной древесины, фанеры, параллельно-стружечной древесины (PSL) и ламинированной древесины (LSL). Инструкция Для точного позиционирования гвоздя рекомендуется использовать ограничители глубины или сжатый воздух в гвоздозабивных устройствах
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.6 %
330.72 грн/шт
150 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить