Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ (5390202070)
Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Номер товара 5390202070
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
36.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С ребрами жесткости идеально подходит для высококачественных опорных соединений дерево/дерево, дерево/сталь и дерево/бетон в строительстве. Универсально используется для стандартных соединений, таких как перекрестные брусья.
Примечание
Угловой соединитель типа A 1,5 мм можно полностью прибить гвоздями или прикрепить частичной прибивкой. Форма гвоздей или шурупов для частичного или полного прибивания должна соответствовать спецификациям ETA-08/0183.
Подходящее крепление:
Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм или 4,0 x 60 мм.
Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм
Болты и металлические анкеры в соответствии со спецификацией производителя: d = 10 или 12 мм
Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Для краевых расстояний креплений, расположенных параллельно и вертикально к волокнам, следует применять нормы согласно EN 1995-1-1, раздел 8.3.1.2, таблица 8.2, если не указано иное.
Поперечную нагрузку соединенных брусьев необходимо учитывать и проверять, если это возможно. Поперечное усиление можно добавить с помощью винтов с полной резьбой ASSY plus VG.
Диаметр болта/винта/металлического анкера может быть максимум на 2 мм меньше диаметра отверстия.
Необходимо соблюдать соответствующие основные условия соответствующего разрешения на применение анкеров.
Европейское техническое разрешение ETA-08/0183
| Количество отверстий диаметром 11 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) | 1 + 1 шт. |
| Количество отверстий диаметром 11 мм в главной балке (nH) | 1 шт. |
| Толщина | 1,5 мм |
| Ширина x высота x глубина | 55 x 70 x 70 мм |
| Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) | 6 + 6 шт. |
| Вес изделия (1 шт.) | 93,600 г |
| Тип | A |
| Стандарт на материал | DIN EN 10346:2009 |
| Сертификат | ETA-08/0183 |
| Материал | Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242 |
| Исполнение | С перемычкой |
| Обозначение материала | S250GD |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Область применения
Применение в классах использования 1 и 2 в соответствии с EN 1995:2013
Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью
Например, балка к балке, прогон к балке, балка к стойке, ригель к опоре или для крепления балок на бетонных основаниях.
Соединенные деревянные компоненты, состоящие из:
Сплошная древесина (C14-C40), двух- и трехслойных брусьев, клееной древесины (GL24-GL36), клееной фанеры, шпонированной древесины, фанеры, параллельно-стружечной древесины (PSL) и ламинированной древесины (LSL).
Инструкция
Для точного позиционирования гвоздя рекомендуется использовать ограничители глубины или сжатый воздух в гвоздозабивных устройствах
Информация о продукте
Описание
С ребрами жесткости идеально подходит для высококачественных опорных соединений дерево/дерево, дерево/сталь и дерево/бетон в строительстве. Универсально используется для стандартных соединений, таких как перекрестные брусья.
Примечание
Угловой соединитель типа A 1,5 мм можно полностью прибить гвоздями или прикрепить частичной прибивкой. Форма гвоздей или шурупов для частичного или полного прибивания должна соответствовать спецификациям ETA-08/0183.
Подходящее крепление:
Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм или 4,0 x 60 мм.
Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм
Болты и металлические анкеры в соответствии со спецификацией производителя: d = 10 или 12 мм
Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Для краевых расстояний креплений, расположенных параллельно и вертикально к волокнам, следует применять нормы согласно EN 1995-1-1, раздел 8.3.1.2, таблица 8.2, если не указано иное.
Поперечную нагрузку соединенных брусьев необходимо учитывать и проверять, если это возможно. Поперечное усиление можно добавить с помощью винтов с полной резьбой ASSY plus VG.
Диаметр болта/винта/металлического анкера может быть максимум на 2 мм меньше диаметра отверстия.
Необходимо соблюдать соответствующие основные условия соответствующего разрешения на применение анкеров.
Европейское техническое разрешение ETA-08/0183
Характеристики
| Количество отверстий диаметром 11 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) | 1 + 1 шт. |
| Количество отверстий диаметром 11 мм в главной балке (nH) | 1 шт. |
| Толщина | 1,5 мм |
| Ширина x высота x глубина | 55 x 70 x 70 мм |
| Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) | 6 + 6 шт. |
| Вес изделия (1 шт.) | 93,600 г |
| Тип | A |
| Стандарт на материал | DIN EN 10346:2009 |
| Сертификат | ETA-08/0183 |
| Материал | Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242 |
| Исполнение | С перемычкой |
| Обозначение материала | S250GD |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Применение
Область применения
Применение в классах использования 1 и 2 в соответствии с EN 1995:2013
Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью
Например, балка к балке, прогон к балке, балка к стойке, ригель к опоре или для крепления балок на бетонных основаниях.
Соединенные деревянные компоненты, состоящие из:
Сплошная древесина (C14-C40), двух- и трехслойных брусьев, клееной древесины (GL24-GL36), клееной фанеры, шпонированной древесины, фанеры, параллельно-стружечной древесины (PSL) и ламинированной древесины (LSL).
Инструкция
Для точного позиционирования гвоздя рекомендуется использовать ограничители глубины или сжатый воздух в гвоздозабивных устройствах
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ
Нет отзывов про этот товар