Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 2 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 3 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 4 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 5 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 6 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 7 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 2 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 3 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 4 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 5 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 6 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Фото - 7 - Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42 (M416130042)

Кроссовки защитные STRETCH X S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42, MODYF-арт. M416130042
Номер товара M416130042
Нет в наличии
Цена:
10681.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Невероятно гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого вставания на колени.
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани и высококачественной микрофибры
  • Подносок из стекловолокна, защита от проникновения из текстиля
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам CORDURA ® (чрезвычайно стойкие к истиранию), без металла Прибл.560 г / размер обуви 42 CORDURA ® является зарегистрированным товарным знаком INVISTA Technologies S.à.rl, CH.
Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Невероятно гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого вставания на колени.
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани и высококачественной микрофибры
  • Подносок из стекловолокна, защита от проникновения из текстиля
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам CORDURA ® (чрезвычайно стойкие к истиранию), без металла Прибл.560 г / размер обуви 42 CORDURA ® является зарегистрированным товарным знаком INVISTA Technologies S.à.rl, CH.
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
7440 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ