Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.41
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.41
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.41 (M416130041)
Кроссовки защитные STRETCH X S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.41, MODYF-арт. M416130041
Номер товара M416130041
Нет в наличии
Цена:
11481.54 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Невероятно гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого вставания на колени.
Таблица размеров
- Дышащая замша, текстильные вставки
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани и высококачественной микрофибры
- Подносок из стекловолокна, защита от проникновения из текстиля
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
Таблица размеров
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Синий |
Информация о продукте
Описание
Невероятно гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого вставания на колени.
Таблица размеров
- Дышащая замша, текстильные вставки
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани и высококачественной микрофибры
- Подносок из стекловолокна, защита от проникновения из текстиля
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Синий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.42
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.44
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.45
Нет отзывов про этот товар