Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Фото - 1 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Скидка -10 %
Фото - 2 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Скидка -10 %
Фото - 3 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Скидка -10 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Фото - 2 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40
Фото - 3 - Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40

Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, р.40 (5358510240)

Кроссовки защитные ALL SIZE, S1P, композитный носок, синие, пара, размер40, WORKSHOP -арт. 5358510240
Номер товара 5358510240
В наличии
Цена:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защитная обувь ALL SIZE S1P с композитным подноском



Класс защиты:
  • S1P — антистатическая защитная обувь с амортизацией в пятом участке, композитным подноском и антипрокольной стелькой

    Защита:
  • Подносок: композитный — легкий, не проводящий ток
  • Стелька: кевларова (неметаллическая), защищает от проколов снизу
  • Подошва: двухслойный полиуретан (PU/PU) — легкая, износостойкая, гибкая

    Материалы:
  • Верх: комбинация синей и черной замши с усиленными текстильными вставками для вентиляции и дополнительной прочности
  • Внутренняя часть: мягкая дышащая подкладка для комфорта в течение рабочего дня

    Подошва:
  • Устойчивость к скольжению: соответствует стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальный уровень сцепления (SRA + SRB)
  • Устойчивость к углеводородам: согласно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Цвет:
  • Синий верх с черными элементами и серыми шнурками

    Размерный ряд:
  • Модель доступна в размерах 35–48
  • Размер 40
    Категория защиты S1P
    Основной материал Замша
    Материал защитной пластины Композит
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет синий, черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Защитная обувь ALL SIZE S1P с композитным подноском



    Класс защиты:
  • S1P — антистатическая защитная обувь с амортизацией в пятом участке, композитным подноском и антипрокольной стелькой

    Защита:
  • Подносок: композитный — легкий, не проводящий ток
  • Стелька: кевларова (неметаллическая), защищает от проколов снизу
  • Подошва: двухслойный полиуретан (PU/PU) — легкая, износостойкая, гибкая

    Материалы:
  • Верх: комбинация синей и черной замши с усиленными текстильными вставками для вентиляции и дополнительной прочности
  • Внутренняя часть: мягкая дышащая подкладка для комфорта в течение рабочего дня

    Подошва:
  • Устойчивость к скольжению: соответствует стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальный уровень сцепления (SRA + SRB)
  • Устойчивость к углеводородам: согласно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Цвет:
  • Синий верх с черными элементами и серыми шнурками

    Размерный ряд:
  • Модель доступна в размерах 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Размер 40
    Категория защиты S1P
    Основной материал Замша
    Материал защитной пластины Композит
    Материал защитного подноска Композит
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет синий, черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    9210 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ