Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL
Фото - 1 - Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL
Фото - 2 - Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL
Фото - 1 - Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL
Фото - 2 - Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL

Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL (0899020125)

Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL-арт. 0899020125
Номер товара 0899020125
Нет в наличии
Цена:
1211.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальное сочетание уровня защиты, прочности и комфорта Инновационный эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальную свободу движений. Материал Высокая устойчивость к износу и разрывам Обе стороны с антистатическими свойствами Не содержит силикон Свободно пропускает воздух: проницаем для воздуха и водяных паров Конструкция Капюшон хорошо облегает лицо. Капюшон имеет идеальную форму, позволяющую использовать респираторы. Рукава хорошо сидят даже при выполнении верхних работ. Непревзойденная защита от жидкостей от взвешенных в воздухе твердых частиц TYVEK® является зарегистрированной торговой маркой компании E. I. DuPont de Nemours & Company, США.
Размер XXL
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Хим.защита
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, цехов покраски, обработки поверхностей и защиты от коррозии, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, обработки пластмасс со стекловолоконным усилением, деревообработки и металлообработки, уборки промышленных объектов, очистки резервуаров, полиграфической промышленности, строительства, химической промышленности, пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности и для работы в чистых помещениях.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеальное сочетание уровня защиты, прочности и комфорта Инновационный эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальную свободу движений. Материал Высокая устойчивость к износу и разрывам Обе стороны с антистатическими свойствами Не содержит силикон Свободно пропускает воздух: проницаем для воздуха и водяных паров Конструкция Капюшон хорошо облегает лицо. Капюшон имеет идеальную форму, позволяющую использовать респираторы. Рукава хорошо сидят даже при выполнении верхних работ. Непревзойденная защита от жидкостей от взвешенных в воздухе твердых частиц TYVEK® является зарегистрированной торговой маркой компании E. I. DuPont de Nemours & Company, США.
Характеристики arrow_down
Размер XXL
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Хим.защита
Применение arrow_down
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, цехов покраски, обработки поверхностей и защиты от коррозии, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, обработки пластмасс со стекловолоконным усилением, деревообработки и металлообработки, уборки промышленных объектов, очистки резервуаров, полиграфической промышленности, строительства, химической промышленности, пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности и для работы в чистых помещениях.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1878 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купить