Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XL
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XL
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XL (0899020124)
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XL-арт. 0899020124
Номер товара 0899020124
Нет в наличии
Цена:
1211.34 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Идеальное сочетание уровня защиты, прочности и комфорта Инновационный эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальную свободу движений.
Материал
Высокая устойчивость к износу и разрывам
Обе стороны с антистатическими свойствами
Не содержит силикон
Свободно пропускает воздух: проницаем для воздуха и водяных паров
Конструкция
Капюшон хорошо облегает лицо.
Капюшон имеет идеальную форму, позволяющую использовать респираторы.
Рукава хорошо сидят даже при выполнении верхних работ.
Непревзойденная защита
от жидкостей
от взвешенных в воздухе твердых частиц
TYVEK® является зарегистрированной торговой маркой компании E. I. DuPont de Nemours & Company, США.
| Размер | XL |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Костюм |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Хим.защита |
Область применения
Для авторемонтных цехов и автомастерских, цехов покраски, обработки поверхностей и защиты от коррозии, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, обработки пластмасс со стекловолоконным усилением, деревообработки и металлообработки, уборки промышленных объектов, очистки резервуаров, полиграфической промышленности, строительства, химической промышленности, пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности и для работы в чистых помещениях.
Информация о продукте
Описание
Идеальное сочетание уровня защиты, прочности и комфорта Инновационный эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальную свободу движений.
Материал
Высокая устойчивость к износу и разрывам
Обе стороны с антистатическими свойствами
Не содержит силикон
Свободно пропускает воздух: проницаем для воздуха и водяных паров
Конструкция
Капюшон хорошо облегает лицо.
Капюшон имеет идеальную форму, позволяющую использовать респираторы.
Рукава хорошо сидят даже при выполнении верхних работ.
Непревзойденная защита
от жидкостей
от взвешенных в воздухе твердых частиц
TYVEK® является зарегистрированной торговой маркой компании E. I. DuPont de Nemours & Company, США.
Характеристики
| Размер | XL |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Костюм |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Хим.защита |
Применение
Область применения
Для авторемонтных цехов и автомастерских, цехов покраски, обработки поверхностей и защиты от коррозии, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, обработки пластмасс со стекловолоконным усилением, деревообработки и металлообработки, уборки промышленных объектов, очистки резервуаров, полиграфической промышленности, строительства, химической промышленности, пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности и для работы в чистых помещениях.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер L
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер M
Костюм защитный TYVEK 500 XPERT, белый, размер XXL
Нет отзывов про этот товар