Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ трубный Wurth губки на 90 градусов 1"
Фото - 1 - Ключ трубный Wurth губки на 90 градусов 1"
Фото - 1 - Ключ трубный Wurth губки на 90 градусов 1"

Ключ трубный Wurth губки на 90 градусов 1" (07140650)

Ключ трубный Wurth губки на 90 градусов 1" КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-90GRAD-1ZO
Номер товара 07140650
Нет в наличии
Цена:
3905.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шведская форма, изогнуты под углом в 90°

  • Плавная регулировка
  • Фиксация с помощью стационарной регулировочной гайки
  • Оптимальная фиксация и высокая прочность
  • Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

  • Зубья закалены методом электроиндукции
Диаметр трубы в дюймах, макс. 1 дюйм
Толщина губок (C) 15,5 мм
Ширина зажимных губок (B) 18 мм
Длина (L) 310 мм
Размер захвата 35 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Цвет Красный
Область применения Трубы, гайки, плоские заготовки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шведская форма, изогнуты под углом в 90°

  • Плавная регулировка
  • Фиксация с помощью стационарной регулировочной гайки
  • Оптимальная фиксация и высокая прочность
  • Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

  • Зубья закалены методом электроиндукции
Характеристики arrow_down
Диаметр трубы в дюймах, макс. 1 дюйм
Толщина губок (C) 15,5 мм
Ширина зажимных губок (B) 18 мм
Длина (L) 310 мм
Размер захвата 35 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Цвет Красный
Применение arrow_down
Область применения Трубы, гайки, плоские заготовки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4146.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ