Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17 (071330817)

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW17 КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW17 ZEBRA
Номер товара 071330817
Нет в наличии
Цена:
1416.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 17 мм

Длина:

  • 280 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Размер ключа 17 мм
Внешний диаметр кольца (d) 26 мм
Длина (L) 280 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 37 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 17 мм

Длина:

  • 280 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 17 мм
Внешний диаметр кольца (d) 26 мм
Длина (L) 280 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 37 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте