Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30 (071330830)
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW30
ZEBRA
Номер товара 071330830
В наличии
Цена:
3562.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 30 мм
Длина:
- 480 мм
Покрытие:
- Хромированное.
| Размер ключа | 30 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 46 мм |
| Длина (L) | 480 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 63 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 30 мм
Длина:
- 480 мм
Покрытие:
- Хромированное.
Характеристики
| Размер ключа | 30 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 46 мм |
| Длина (L) | 480 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 63 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW19
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW8
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW9
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW11
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW12
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный WS14
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW24
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW13
Нет отзывов про этот товар