Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22 (071330822)
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW22
ZEBRA
Номер товара 071330822
Нет в наличии
Цена:
1945.74 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Метрический, особо длинное исполнение
| Размер ключа | 22 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 34 мм |
| Длина (L) | 350 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 48 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Метрический, особо длинное исполнение
Характеристики
| Размер ключа | 22 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 34 мм |
| Длина (L) | 350 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 48 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW19
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW8
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW9
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW11
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW12
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный WS14
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW24
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW13
Нет отзывов про этот товар