Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10 (071330810)
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW10
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW10
ZEBRA
Номер товара 071330810
Нет в наличии
Цена:
923.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 10 мм
Длина:
- 190 мм
Покрытие:
- Хромированное.
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 16 мм |
| Длина (L) | 190 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 23,5 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 10 мм
Длина:
- 190 мм
Покрытие:
- Хромированное.
Характеристики
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 16 мм |
| Длина (L) | 190 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 23,5 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW19
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW8
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW9
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW11
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW12
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный WS14
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW24
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW30
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW22
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW13
Нет отзывов про этот товар