Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 2 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 3 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 4 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 5 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 1 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 2 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 3 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 4 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130
Фото - 5 - Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130

Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130 (5928410050)

Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-50-70-M10X130 Для растянутой и сжатой зон бетона Нержавеющая сталь А4
Номер товара 5928410050
Нет в наличии
Цена:
139.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Клиновые анкеры для высоких нагрузок в бетоне с трещинами и без трещин. нержавеющая сталь А4

  • Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
  •  Нагрузка может быть приложена сразу после установки
  •  Быстрая сквозная установка
  •  Распорный анкер с регулируемым крутящим моментом из нержавеющей стали A4

Уменьшенная глубина анкеровки

  • Минимальный объем сверления, экономия времени
  •  Гибкая область применения
  •  Одобрение ETA-99/0011 для одинарного крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин, землетрясения C1 и C2 (M8 - M20)
  •  Огнестойкость (М8 - М16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня с DIN 4102-2:1977-09 (ETK - стандартная кривая зависимости температуры от времени)
  •  Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (входит в ETA-99/0011)
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 130 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 35 Нм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 40 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 50 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 55 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 60 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 70 мм
Глубина отверстия (h 1) 75 мм
Метрический диаметр анкера M10
Материал Сталь нержавеющая A4

Область использования

Индивидуальное крепление с одобрением
Обычный бетон от C20/25 до C50/60 (бетон с трещинами и без трещин, сейсмостойкость C1 и C2)
Например, для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабельных лотков, трубопроводов, перил, деревянных конструкций, балок и т. д.

Индивидуальное крепление без официального одобрения
Может использоваться в бетоне < C20/25 и устойчивом к давлению натуральном камне.

W-FAZ/A4 (нержавеющая сталь A4) допускается эксплуатировать внутри и снаружи помещений (в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря) или во влажных помещениях при отсутствии особо агрессивных условий.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Клиновые анкеры для высоких нагрузок в бетоне с трещинами и без трещин. нержавеющая сталь А4

  • Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
  •  Нагрузка может быть приложена сразу после установки
  •  Быстрая сквозная установка
  •  Распорный анкер с регулируемым крутящим моментом из нержавеющей стали A4

Уменьшенная глубина анкеровки

  • Минимальный объем сверления, экономия времени
  •  Гибкая область применения
  •  Одобрение ETA-99/0011 для одинарного крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин, землетрясения C1 и C2 (M8 - M20)
  •  Огнестойкость (М8 - М16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня с DIN 4102-2:1977-09 (ETK - стандартная кривая зависимости температуры от времени)
  •  Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (входит в ETA-99/0011)
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 130 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 35 Нм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 40 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 50 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 55 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 60 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 70 мм
Глубина отверстия (h 1) 75 мм
Метрический диаметр анкера M10
Материал Сталь нержавеющая A4
Применение arrow_down

Область использования

Индивидуальное крепление с одобрением
Обычный бетон от C20/25 до C50/60 (бетон с трещинами и без трещин, сейсмостойкость C1 и C2)
Например, для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабельных лотков, трубопроводов, перил, деревянных конструкций, балок и т. д.

Индивидуальное крепление без официального одобрения
Может использоваться в бетоне < C20/25 и устойчивом к давлению натуральном камне.

W-FAZ/A4 (нержавеющая сталь A4) допускается эксплуатировать внутри и снаружи помещений (в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря) или во влажных помещениях при отсутствии особо агрессивных условий.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
478.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
32.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
34.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить