Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
Фото - 1 - Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
Фото - 1 - Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY

Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY (07701181)

Кабель автомобильный FLRYY круглый ПРОВОД-BUND-ЧЁРНЫЙ-6X1,5-1X2,5QMM
Номер товара 07701181
Нет в наличии
Цена:
478.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
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
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Температурный диапазон применения, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Номинальное сечение кабеля 6 x 1,5 мм², 1 x 2,5 мм²
Внешний диаметр 9,6 мм
Цвет Синий, коричневый, желт., зелен., крас., черный, белый цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Номинальное сечение кабеля 6 x 1,5 мм², 1 x 2,5 мм²
Внешний диаметр 9,6 мм
Цвет Синий, коричневый, желт., зелен., крас., черный, белый цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті