Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальное сечение кабеля
Цвет
Внешний диаметр
Цена
Спрятать arrow
Цена

Кабель автомобильный FLRYY круглый

Кабель автомобильный FLRYY круглый

Кабель автомобильный FLRYY круглый

Кабель автомобильный FLRYY круглый

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Кабель автомобильный FLRYY круглый

Номер товара
Номинальное сечение ...
Цвет
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0770121
В наличии
2 x 0,75 мм²
Черный цвет, Белый
- +
50 шт
99.72 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
0770120
В наличии
2 x 1,5 мм²
Черный цвет, Белый
- +
50 шт
158.64 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
0770116
В наличии
3 x 1,5 мм²
Коричнев., Черный, Белый
- +
50 шт
185.04 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
0770117
В наличии
5 x 1,5 мм²
Коричнев., Желт., Зелен., Черный, Белый
- +
50 шт
315.48 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
0770118
В наличии
7 x 1,5 мм²
Синий, коричневый, желт., зелен., крас., черный, белый цвет
- +
50 шт
586.2 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
07701181
Нет в наличии
6 x 1,5 мм², 1 x 2,5 мм²
Синий, коричневый, желт., зелен., крас., черный, белый цвет
- +
50 шт
478.8 грн
Кабель автомобильный круглый (шланговый кабель) FLRYY
⭐ Категория товаров Кабель автомобильный FLRYY круглый
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 99.72 грн
⭐ Самый дорогой товар 586.2 грн

Думка експерта

Коли треба провести — і щоб служило довго, обираю кабель Wurth FLRY

Експерт Назар

В автоелектриці головне — надійність. Один слабкий кабель — і вся система дає збій. Тому коли клієнт питає: «Який провід витримає навантаження, вологу і перепади температур?», я завжди рекомендую FLRY-кабель від Wurth.

Чому саме він?
✔ Тонка ізоляція — економія місця в джгутах, але без втрати захисту.
✔ Стійкість до температури — від -40°C до +105°C, ідеально для авто.
✔ Гнучкість та міцність — легко прокладати навіть у складних місцях.

З практики: робили заміну проводки в сучасному авто, де простір обмежений. Взяв FLRY — і монтаж пройшов без проблем. Інший кейс — клієнт шукав «кабель для автомобіля, щоб не тріскався на морозі». Порадив Wurth — тепер каже: «Працює як новий навіть після зими».

Часто питають:
«Який кабель для автоелектрики найкращий?»
«Є провід, що не боїться перегріву?»
«Чим замінити стару проводку без ризику?»

Відповідь одна — Wurth FLRY. Якщо ви шукаєте автомобільний кабель для ремонту, тюнінгу або монтажу електросистем, — це рішення, яке не підведе. Бо коли справа стосується безпеки та довговічності, краще обрати перевірений бренд.