Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4-20-M10X95
Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4-20-M10X95
Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4-20-M10X95 (0904411004)
Анкер крепежный нерж. сталь A4 W-FA/A4
АНКЕР-W-FA-A4/70-20-M10X95
Номер товара 0904411004
В наличии
Цена:
103.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 20 / 48 / 70 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 26 / 42 / 65 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Сертификат | ETA-02/0001 |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/А4 (нержавеющая сталь) могут
использоваться в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, в промышленных зонах, на морском побережье, в условиях слабоагрессивных сред
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 20 / 48 / 70 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 26 / 42 / 65 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Сертификат | ETA-02/0001 |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
Применение
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/А4 (нержавеющая сталь) могут
использоваться в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, в промышленных зонах, на морском побережье, в условиях слабоагрессивных сред
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Нет отзывов про этот товар