Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Угломер GB120, L150
Фото - 1 - Угломер GB120, L150

Угломер GB120, L150 (0715774150)

Угломер прецизионный ГОНИОМЕТР-MATTVERCHROMT-GB120-L150 -арт. 0715774150
Номер товара 0715774150
В наличии
Цена:
2613.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прецизионный измерительный прибор для измерения углов от 0 до 180 градусов
Диапазон измерения, мин./макс. 0-180 °
Диаметр транспортира 120 мм
Произвольная длина полки 150 мм
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прецизионный измерительный прибор для измерения углов от 0 до 180 градусов
Характеристики arrow_down
Диапазон измерения, мин./макс. 0-180 °
Диаметр транспортира 120 мм
Произвольная длина полки 150 мм
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
30600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
93.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
23.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купить
7.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.04 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии