Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Угломер GB80, L120
Фото - 1 - Угломер GB80, L120

Угломер GB80, L120 (0715774120)

Угломер прецизионный ГОНИОМЕТР-MATTVERCHROMT-GB80-L120 -арт. 0715774120
Номер товара 0715774120
Нет в наличии
Цена:
1004.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прецизионный измерительный прибор для измерения углов от 0 до 180 градусов
Диапазон измерения, мин./макс. 0-180 °
Произвольная длина полки 120 мм
Диаметр транспортира 80 мм
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прецизионный измерительный прибор для измерения углов от 0 до 180 градусов
Характеристики arrow_down
Диапазон измерения, мин./макс. 0-180 °
Произвольная длина полки 120 мм
Диаметр транспортира 80 мм
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
25.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2796.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить