Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 1 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 2 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 3 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 4 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 5 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 1 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 2 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 3 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 4 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Фото - 5 - Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125

Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125 (0904411206)

Анкер крепежный нерж. сталь A4 W-FA/A4 АНКЕР-W-FA-A4/70-30-M12X125
Номер товара 0904411206
Нет в наличии
Цена:
184.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4. Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Длина анкера (l) 125 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Размер ключа 19 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 30 / 65 / 90 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 45 / 50 / 75 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Материал Сталь нержавеющая A4
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/А4 (нержавеющая сталь) могут использоваться в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, в промышленных зонах, на морском побережье, в условиях слабоагрессивных сред

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4. Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Длина анкера (l) 125 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Размер ключа 19 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 30 / 65 / 90 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 45 / 50 / 75 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Материал Сталь нержавеющая A4
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/А4 (нержавеющая сталь) могут использоваться в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, в промышленных зонах, на морском побережье, в условиях слабоагрессивных сред
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
885.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 2 шт
Купить