Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, коричневая, 7,6x430 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, коричневая, 7,6x430 mm (0502460018)
Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей
Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
- Промышленное качество для длительного срока службы
- Подходят для использования внутри помещений и снаружи
- Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
- Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
- Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
- Не содержат силикона и галогенов
- Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента
Подтверждение соответствия
Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.
| Мин./макс. температура монтажа | от -20 до 85 °C |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Длина | 430 мм |
| Сила растяжения, мин. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Цвет | Коричневый |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Материал | PA 6.6 – полиамид |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да, по ISO 4892-2 |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 7-123 мм |
Применение
Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.
Информация о продукте
Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей
Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
- Промышленное качество для длительного срока службы
- Подходят для использования внутри помещений и снаружи
- Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
- Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
- Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
- Не содержат силикона и галогенов
- Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента
Подтверждение соответствия
Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.
| Мин./макс. температура монтажа | от -20 до 85 °C |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Длина | 430 мм |
| Сила растяжения, мин. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Цвет | Коричневый |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Материал | PA 6.6 – полиамид |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да, по ISO 4892-2 |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 7-123 мм |
Применение
Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, оранжевая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, желтая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, зеленая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, синяя, 3,6x200 mm
Нет отзывов про этот товар