Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -30 %
Новинка
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -30 %
Новинка
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (00833070)

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9 ВИНТ-DIN912-12.9-IS22-M30X70
Номер товара 00833070
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Класс прочности 12.9
Шаг резьбы 3,5 мм
Высота головки винта (k1) 30 мм
Диаметр головки (dk) 45 мм
Длина (l1) 70 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH22
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 12.9
Шаг резьбы 3,5 мм
Высота головки винта (k1) 30 мм
Диаметр головки (dk) 45 мм
Длина (l1) 70 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH22
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
Новинка
18 грн/шт
12.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
Новинка
12 грн/шт
8.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
Новинка
6 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Новинка
1160.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -76.3 %
75.78 грн/шт
17.93 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
2545.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить