Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80
Скидка -85.1 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80
Скидка -85.1 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14X80 (00821480)

Винт ISO4762 - 8.8 (A2K) - HS12, M14X80 -арт. 008214 80
Номер товара 00821480
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 135 Нм
Высота головки винта (k1) 14 мм
Диаметр головки (dk) 21 мм
Класс прочности 8.8
Длина (l1) 80 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS12
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Срок защиты от коррозии (3) 0 ч
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 29,6-59,1 кН

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 135 Нм
Высота головки винта (k1) 14 мм
Диаметр головки (dk) 21 мм
Класс прочности 8.8
Длина (l1) 80 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS12
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Срок защиты от коррозии (3) 0 ч
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 29,6-59,1 кН
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
68.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ