Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 1 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 2 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 1 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 2 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д (036998)

DIN 6330, нелегированная сталь 10 ГАЙКА-DIN6330-10-1,5D-SW13-M8
Номер товара 036998
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
7.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6330, сталь 10, нелегированная
Класс прочности 10
Высота (m1) 12 мм
Угловой размер (e) 14,38 мм
DIN 6330
Номинальный диаметр 8 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Форма Высок.
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6330, сталь 10, нелегированная
Характеристики arrow_down
Класс прочности 10
Высота (m1) 12 мм
Угловой размер (e) 14,38 мм
DIN 6330
Номинальный диаметр 8 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Форма Высок.
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
68.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -30 %
8.4 грн/шт
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30 %
12 грн/шт
8.4 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить